Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-102 048 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-102 048 Isolierband
BJZ C-102 048 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86449823
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-102 048
EAN/GTIN:
     4057989030289
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Bei Verwendung von Standard-Klebebändern entstehen oft gefährliche statische Ladungen von über 5.000 Volt. Mit antistatischen Klebebändern von BJZ werden Ladungen und daraus resultierende Beschädigungen von Bauteilen, die beim Abziehen herkömmlicher Klebebänder entstehen können, vermieden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
50 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Braun
Klebebandmaterial
Polypropylen (PP)
Durchschlagspannung
5000 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,22455* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-194 12407
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.