Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp 4520023 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 1886
Artikel-Nr.:
1886-M0104229
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4520023
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
38.4 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
H07V-K
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltlitze
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
Verdrahtungsleitung
,
einzelader 1x4 qmm blau h07v-k 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
4 Tage
1000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,43765*
€ 0,58765*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,4746*
€ 0,6346*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,55893*
€ 0,73893*
Lager 1454
3 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,586*
€ 0,766*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,58765*
€ 0,6993
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51765*
€ 0,616
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,49765*
€ 0,5922
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43765*
€ 0,5208
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 58,765* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,95*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,25*
Zubehör
STRIPAX
Weidmüller
9005000000
ab € 46,84*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 4-10 GR - 30002170
Enghofer
30002170
ab € 1,74*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x4-12 GR - 30002192
Enghofer
30002192
ab € 7,03*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen