Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910013346 Herst.-Nr.: C-199 2751 EAN/GTIN: 4057989341736 |
| |
|
| | |
| Die leitfähige Laminierfolie eignet sich zum Einlaminieren von Dokumenten mit herkömmlichen Laminiergeräten. Die Dokumente werden dadurch geschützt und erhalten eine ESD-sichere Oberfläche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 217 mm | | Höhe | 304 mm | | Dicke | 0.1 mm | Merkmale | Produkttyp | Antistatische Folie | | Produktfarbe | Transparent | | Anzahl | 100 | | Verschlussart | Ohne Verschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,45* | € 9,32* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 131,71* | € 168,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|