Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HN68NJ02D Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata LQG15HN68NJ02D Induktor
Murata LQG15HN68NJ02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86459253
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HN68NJ02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
5 %
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.25 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,10*
€ 108,409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,90*
€ 108,171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,70*
€ 104,363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,10*
€ 100,079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.