Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH32CN101K23L Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQH32CN101K23L Induktor
Murata LQH32CN101K23L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86459293
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH32CN101K23L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
10 %
Gleichstrom (max.)
0.1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
4.55 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0911*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1756*
€ 0,209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,1991
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1554*
€ 0,1849
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,1565
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 1,98*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,03*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.