Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schneckengewindeschellen
>
Artikel
Dresselhaus WGR 4697 Schwarz Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-86478487
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4697/000/74 11X19
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Anzahl
100
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Schlauchschellen
Weitere Suchbegriffe:
Schneckengewindeschlauchschelle
,
schneckengewindeschelle 11-19 mm
,
schlauchbinder
,
schneckengewindeschellen dresselhaus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,58*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,89*
€ 200,9791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,93*
€ 198,6467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,28*
€ 193,1132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,15*
€ 188,1985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,58*
€ 164,9102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen