Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Lithium 070CR123AEC1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Lithium 070CR123AEC1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A
GP Batteries Lithium 070CR123AEC1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A
GP Batteries Lithium 070CR123AEC1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A
GP Batteries Lithium 070CR123AEC1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A
GP Batteries Lithium 070CR123AEC1 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR123A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86492071
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     070CR123AEC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR123A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.5 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.