Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15EG121SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15EG121SN1D Induktor
Murata BLM15EG121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86494559
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15EG121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
1.5 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.095 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd ferrit 120 ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.