Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Fellowes Platinum Series 8056301 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Tisch/Bank Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-86740743
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
8056301
EAN/GTIN:
5715063076477
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
505 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
135 - 415 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Anzahl der Arme
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Zertifizierung
FIRA International
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
4500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorstandfuß
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Monitorträger
,
Schreibtisch Kabelauslass
,
Schreibtisch Kabeldurchführung
,
Schreibtisch Kabeldurchlass
,
monitorarm 2 monitore fellowes
,
bildschirm schwenkarm
,
bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes Platinum Series 8042501 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Wand
Fellowes
8042501
ab € 93,11*
Zubehör
Fellowes Platinum Series 8042601 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
Fellowes
8042601
ab € 118,60*
Zubehör
Fellowes Platinum Series 8043301 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes
8043301
ab € 50,23*
Zubehör
Fellowes Platinum Series 8043401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes
8043401
ab € 93,94*
Zubehör
Fellowes Platinum Series 8056201 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Fellowes
8056201
ab € 49,37*
Zubehör
Fellowes Platinum Series 8056401 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Fellowes
8056401
ab € 49,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen