| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-86743182 Herst.-Nr.: MUB-3003 EAN/GTIN: 753263077271 |
| |
|
| | |
| Das CHIEFTEC MUB-3003C ist ein USB Hub, das die USB Anschlussmöglichkeiten für ältere als auch neue Systeme gut erweitert. Es bietet zwei USB Typ-A Anschlüsse mit 5 Gbps USB 3.1 Gen1 Verbindung, und ein USB Typ-C Anschluss mit ultra schneller 10Gbps USB 3.1 Gen2 Verbindung. Das MUB-3003C kann sehr leicht in einen standard 3,5” Laufwerkseinschub installiert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 102 mm | | Tiefe | 135 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 300 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |