Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel SMA Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker 0.81 20 cm Gewindelänge 10 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Antennenkabel SMA Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker 0.81 20 cm Gewindelänge 10 mm weiß
DeLOCK Antennenkabel SMA Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker 0.81 20 cm Gewindelänge 10 mm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015181
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89052
EAN/GTIN:
     4043619890521
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
MHF 4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.