Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalter mit 7 Durchführungen selbstklebend Set schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelhalter mit 7 Durchführungen selbstklebend Set schwarz
DeLOCK Kabelhalter mit 7 Durchführungen selbstklebend Set schwarz
DeLOCK Kabelhalter mit 7 Durchführungen selbstklebend Set schwarz
DeLOCK Kabelhalter mit 7 Durchführungen selbstklebend Set schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015393
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18348
EAN/GTIN:
     4043619183487
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
4 mm
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.