Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18345 Herst.-Nr.: 18345 EAN/GTIN: 4043619183456 |
| |
|
| | |
| Dieser Kabelhalter von Delock ermöglicht eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Er ist selbstklebend und lässt sich leicht an jede glatte Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen. Mit seinem kleinen runden Design, fügt sich der Kabelhalter unauffällig in jede Räumlichkeit ein. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 12 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | | Zweck | Tisch/Wand | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Thermoplastischer Gummi (TPR) | | Kabeldurchmesser (max.) | 4 mm | | Selbstklebend | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,28* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,32* | € 3,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,34* | € 3,49* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,68* | € 4,00* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,91* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|