Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711228 Halterung Passive Halterung Terminal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711228 Halterung Passive Halterung Terminal Schwarz
Brodit 711228 Halterung Passive Halterung Terminal Schwarz
Brodit 711228 Halterung Passive Halterung Terminal Schwarz
Brodit 711228 Halterung Passive Halterung Terminal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87087165
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
101 g
Design
Handy-Gerätetyp
Terminal
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,24*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,16*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,65*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,40*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,02*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,10*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,63*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,84*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,40*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.