Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87229726
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H2490FU-7302P-256G
EAN/GTIN:
     4713213518670
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
ZFS-basierter, 24-Bay U.2 NVMe All-Flash-Speicher mit hoher Leistung und geringer Latenz für virtualisierte Workloads, Datenzentren und 8K-Streams

Das NVMe All-Flash TS-h2490FU ist für extreme Leistung bei hoher Kosteneffizienz konzipiert. Mit 24 U.2 NVMe Gen 3 x4 SSD Einschüben bietet das TS-h2490FU bis zu 661K / 245K IOPS beim zufälligen Lesen und Schreiben mit ultraniedriger Latenz. Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem unterstützt Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD Speicherverbrauch, wodurch die Lebensdauer von SSDs bei einem höheren Preis-Leistungsverhältnis für All-Flash Speicher-Arrays deutlich verlängert wird. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit SnapSync und Speichererweiterungsmöglichkeiten im Petabyte eignet sich das TS-h2490FU ideal für E/A intensive und latenzempfindliche Anwendungen und eliminiert Produktivitätsengpässe in modernen Rechenzentren, bei der Virtualisierung und bei unternehmenskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.

Aufbau einer leistungsstarken Speicherinfrastruktur für Anwendungen mit hohen IOPS-Anforderungen
Virtualisierung
Beseitigt Speicherengpässe für unstrukturierte Daten und I/O-intensive Workloads; ideal für Servervirtualisierung und virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI).

Datenzentren
Bietet eine extrem niedrige Latenz und hohe IOPS-Leistung, die Antwortzeiten innerhalb von Mikrosekunden für Rechenzentren ermöglicht, welche wichtige geschäftskritische Systeme und Daten hosten.

Medien und Entertainment (M&E) Produktion
Ermöglicht reibungsloses 4K/8K-Medienstreaming und Postproduktion und unterstützt Multimedia-Workflows mit schnellerer Datenübertragung, schnellerem Zugriff und schnellerem Backup für mehr Effizienz.



AMD EPYC™ Prozessoren der 2. Generation und DDR4 ECC Arbeitsspeicher
Das TS-h2490FU ist mit AMD EPYC™ 7002 Serie Prozessoren der 2. Generation (Rome) ausgestattet. Basierend auf der "Zen 2" Architektur mit modernster 7nm Prozesstechnologie werden bis zu 128 PCIe-Lanes E/A für eine dedizierte Bandbreite von 32Gb/s pro SSD bereitgestellt. Mit DDR4 ECC Arbeitsspeicher, der Einzelbit Speicherfehler erkennt und korrigiert, um eine höhere Zuverlässigkeit zu erreichen, bietet das TS-h2490FU 8-Kanal Module und 16 Long-DIMM Steckplätze zur Bewältigung speicherintensiver Arbeitslasten. Mit der immensen Rechenleistung und den Multitasking-Fähigkeiten ist das TS-h2490FU die ideale Wahl für kompromisslose Leistungsanforderungen für Anwendungen in den Bereichen HPC, Virtualisierung und Hybrid-/Multi-Cloud.

U.2 NVMe Gen 3 x4 All-Flash Speicher-Array
Das 2U Rackmount TS-h2490FU verfügt über 24 Laufwerksschächte für U.2 NVMe Gen 3 x4 SSDs, wobei jede einzelne SSD über eine dedizierte Bandbreite von 32 Gb/s verfügt, um optimale Antwortzeiten für Anwendungen zu gewährleisten. In Verbindung mit leistungsstarken Technologien zur ZFS Datenableitung und SSD Optimierung bietet das TS-h2490FU eine solide Grundlage für die Bewältigung von Komplexitäts- und Leistungsanforderungen bei den heutigen, sich ständig weiterentwickelnden Arbeitslasten in Rechenzentren.

Ermöglicht High-Speed Datenübertragung mit vier 25GbE Ports
Das TS-h2490FU bietet eine bahnbrechende Netzwerkkonnektivität mit zwei vorinstallierten 25GbE SFP28 SmartNICs* mit zwei Dual-Port 25GbE (welche die Broadcom NetXtreme®-E Serie BCM57414, Mellanox® ConnectX®-4 Lx oder SmartNIC derselben Leistungsklasse verwenden). Mit Failover und Portbündelung für eine Bandbreite von bis zu 100 Gb/s bietet das TS-h2490FU Ihrer Organisation die Bandbreite, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen zu bewältigen, z.B. Rechenzentren, Virtualisierung, Übertragung vieler Dateien, High-Speed Sicherung/Wiederherstellung und Multimedia-Übertragung.

Nutzen Sie den M.2 PCIe NVMe SSD auf U.2 Adapter
Installieren Sie einen oder mehrere QDA Adapter im TS-h2490FU, um die PCIe-Bandbreitennutzung auf günstige Weise zu maximieren, indem Sie eine M.2 PCIe NVMe SSD anstelle der U.2 SSD zur Optimierung datenintensiver Anwendungen verwenden. Er kann auch die IOPS-Leistung bei der Konfiguration von SSD-Caching erhöhen. Benutzer können den Zustand der Festplatte überwachen und die SSD-Nutzung über den QTS Storage & Snapshots Manager verwalten. Die im QDA Adapter integrierte M.2 SSD ist Hot-Swap-fähig.

Mehrere PCIe Gen 4 Steckplätze für flexible Erweiterung
Das TS-h2490FU ist mit fünf PCIe Gen 4 Steckplätzen ausgestattet. Mit der doppelten E/A Leistung von PCIe Gen 3 kann das TS-h2490FU viele PCIe Karten nutzen, um das Anwendungspotenzial zu erweitern.

Robuste, parallelisierte Hardware zur Steigerung der All-Flash-NVMe-Leistung
Das TS-h2490FU verfügt über hochwertige Hardware mit einer erweiterbaren Architektur, die Unternehmen eine hohe Leistung und geringe Latenzzeiten bietet. Dank des Designs einem herausnehmbaren Motherboard-Einschub kann das IT-Personal das TS-h2490FU leicht warten, ohne es aus dem Rack herausnehmen zu müssen.

Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem verbessert die NAS-Leistung und Datenintegrität
QuTS hero kombiniert das App-basierte QTS mit dem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz, und optimierte Leistung, um die Komplexität und Leistungsanforderungen der modernen IT zu bewältigen. Von der Speicherverwaltung, Virtualisierung, bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows optimiert QuTS hero Ihre unternehmenskritischen Aufgaben.

Datenintegrität ist der Schlüssel
Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.

Datenreduktion verbessert die Speichereffizienz und Leistung
Inline-Datendeduplizierung, -komprimierung und -verdichtung reduzieren die Dateigröße, um Speicherkapazität zu erhalten und die Leistung zu optimieren.

Mehrstufige Cache-Technologie
Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), SSD-Lesecache der zweiten Ebene (L2 ARC) und das ZFS-Intent-Log (ZIL) für synchrone Transaktionen mit Stromausfallschutz werden gleichzeitig unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen.

RAID Z bietet einen zuverlässigen Datenschutz
Mehrere RAID-Level ermöglichen eine flexible Kapazitätsauslastung. RAID Triple Parity und Triple Mirror bieten ein höheres Maß an Datenschutz.

QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) verbessert die Datensicherheit
Die SSD-Lebensdauer auf RAID-Ebene wird automatisch und regelmäßig erkannt, um einen gleichzeitigen SSD-Ausfall zu verhindern und Ihre Datensicherheit und Systemzuverlässigkeit zu verbessern.

App Center-Ökosystem erweitert die NAS-Funktionalität
Apps für Backup/Sync, virtuelle Maschinen/Container, Inhaltsverwaltung, Produktivität und weitere Funktionen können verwendet werden, um das Anwendungspotenzial des TS-h2490FU zu erweitern.

Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung verbessern die SSD-Ausdauer
QuTS hero unterstützt fortschrittliche blockbasierte Technologien zur Datenreduzierung (einschließlich Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung), um die Dateigrößen zu reduzieren, Speicherkapazität zu sparen und die Leistung zu optimieren. Wenn zum Beispiel 20 virtuelle Maschinen auf einem NAS unter Verwendung derselben Vorlage repliziert werden, kann der Speicherplatzbedarf für alle 20 virtuellen Maschinen um bis zu 95 % reduziert werden. Unabhängig davon, ob es sich um einen Primär- oder einen Sicherungsspeicher handelt, optimiert das TS-h2490FU die Speichernutzung, um einen zuverlässigen Speicher-Eckpfeiler im Big Data-Zeitalter zu bieten. All-Flash-Lösungen erzielen somit eine höhere Kosteneffizienz und verbessern gleichzeitig die Leistung beim zufälligen Schreiben und die Lebensdauer der SSD.


Optimierungstechnologien für höhere SSD-Leistung und Lebensdauer
Schreib-Koaleszenz
Wandelt alle zufälligen Schreibvorgänge in sequentielle Schreibvorgänge mit reduzierter E/A um, wodurch die Schreibleistung in All-Flash Umgebungen effektiv erhöht wird.

Pool Overprovisioning
Dedizierter Speicherplatz kann in einem SSD Speicherpool flexibel reserviert werden, so dass neue Daten in einen kompletten Block geschrieben werden können, auch wenn der Pool fast voll ist, wodurch die Leistung fragmentierter Pools verbessert wird.

TRIM
Ermöglicht es QuTS hero, SSDs zu informieren, nicht benötigte Datenblöcke zu löschen und die Löschaufgaben während der Leerlaufzeiten des Systems zu bearbeiten, d.h. es muss nicht warten, bis neue Daten in den Block geschrieben werden.

Echtzeit-SnapSync sorgt für minimales RPO mit Notfallwiederherstellung in Echtzeit
Echtzeit-SnapSync stellt sicher, dass sowohl das primäre als auch das sekundäre NAS identische Daten beibehalten. Wenn Daten in die Quelle geschrieben werden, werden sie sofort in das Ziel geschrieben. Wenn das primäre NAS offline geht, kann das IT-Personal einfach die Berechtigungseinstellungen des sekundären NAS anpassen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. SnapSync bietet die stärkste Unterstützung für ununterbrochene Geschäftsabläufe und hilft Anwendern, das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren.

Snapshots vervielfachen den Backup-Schutz
Mit nahezu grenzenlosen, sofortigen Snapshots brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird. Snapshot Replica repliziert Snapshot-Dateien auf das Backup-NAS und vereinfacht so die Datensicherung mit Versionskontrolle.

HBS vereinfacht 3-2-1 Sicherungspläne
HBS zentralisiert Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisation für die einfache Übertragung von Daten vom TS-h2490FU auf ein anderes QNAP NAS, einen Remote-Server oder Speicherplatz in der Cloud. HBS unterstützt die QuDedup-Technologie, die redundante Daten an der Quelle eliminiert und die Sicherung mehrerer Versionen beschleunigt.

All-in-One Hosting Lösung für virtuelle Maschinen und Container
Sie können sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine umfassende Virtualisierungsunterstützung verlassen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen aus und greifen Sie über Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Container Station
Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Single Root E/A-Virtualisierung (SR-IOV)
Durch die Installation eines SR-IOV kompatiblen PCIe SmartNIC im TS-h2490FU können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen. Da der Datenverkehr den Hypervisor vSwitch umgeht, trägt er dazu bei, die E/A-Durchgängigkeit und die Netzwerkeffizienz zu verbessern, was zuverlässige VM-Anwendungen und geringere CPU-Overheads gewährleistet.

Lizenzfreies VMware® und Hyper-V Sicherungsgerät
Mit Hyper Data Protector wird das TS-h2490FU zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung. Hyper Data Protector sichert auch gleichzeitig mehrere VMs, so dass Sie einen günstigen und zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan erhalten, der den 24/7 Betrieb Ihrer Dienste gewährleistet.

Verlagerung von Geschäftsdaten in die Cloud und latenzarmer Zugriff auf Cloud-basierte Daten
Das TS-h2490FU integriert das NAS perfekt in gängige Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit latenzarmen Zugriff nutzen. Dies ist eine große Hilfe bei der Realisierung günstiger, flexibler und sicherer hybrider Cloud-Anwendungen.

HybridMount dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie die Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QuTS hero Apps können Sie Ihre Cloud- oder Multimediadateien verwalten und bearbeiten. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud blockbasiertes Cloud Gateway
VJBOD Cloud unterstützt eine optimierte NAS Sicherung auf Objekt Cloud Speicher. Die blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und überträgt nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen (wie Hinzufügen, Ändern oder Löschen). Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung, wie z.B. Datenbanken, VM Volumes und Videos.

Leistungsstarke, zuverlässige Speicherlösung für die Virtualisierung
- Unterstützt blockbasierte iSCSI LUNs als eine leistungsstarke, zuverlässige und erschwingliche Speicherlösung für VMware®, Microsoft® Hyper-V® und Windows Server® 2019 Virtualisierungsumgebungen.

- Unterstützt VMware VAAI und Microsoft ODX zur Leistungssteigerung durch entsprechende Entlastung der Serverlast für ESXi-Server bzw. Hyper-V; und unterstützt QNAP vSphere Client Plug-in mit effizienterer Bedienung und Verwaltung in Virtualisierungsanwendungen.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN Umgebung
SAN-Geräte (Common Fibre Channel Storage Area Networks) sind häufig teuer. Durch die Installation einer QNAP Dual-Port 16Gb/32Gb Fibre Channel Erweiterungskarte im TS-h2490FU haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel App können Sie ein Fibre Channel Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Mehr Produktivitätsanwendungen

Boxafe
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das TS-h2490FU.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal zur Überprüfung von Schwachstellen und zum Empfang von Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit des NAS. Er integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Großunternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
53.5 dB
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7302P
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Threads
32
Pufferspeicher L3
128 MB
Sonstige Funktionen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QuTS hero
Version des Betriebsystems
h5.0.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Speicher
Speicherkapazität
256 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
4096 GB
Speicherkartensteckplätze
16
Memory Formfaktor
RDIMM
Flash-Speicher
5000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
277.64 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,25000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPv4, IPv6
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.97 mm
Tiefe
510.23 mm
Höhe
88.3 mm
Gewicht
15200 g
Paketgewicht
21860 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP28
Gleichzeitige Verbindungen
10000
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
U.2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Systemlaufwerke
24
Unterstützte Systemlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
2
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
96
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.104,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.232,46*
€ 15.746,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.210,15*
€ 15.720,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.130,75*
€ 15.625,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.104,20*
€ 15.594,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1683XU-RP-E2236-128G
ab € 7.615,53*
Zubehör
QNAP
TS-h686-D1602-8G
ab € 1.326,42*
Zubehör
QNAP
TS-h886-D1622-16G
ab € 1.611,86*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-32G
ab € 1.081,82*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-8G
ab € 878,81*
Zubehör
QNAP
TVS-h1288X-W1250-16G
ab € 2.726,74*
Zubehör
QNAP
TS-h1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.801,54*
Zubehör
QNAP
TS-h2483XU-RP-E2236-128G
ab € 6.867,29*
Zubehör
QNAP
TS-h2490FU-7232P-64G
ab € 7.548,17*
Zubehör
QNAP
TS-h2490FU-7302P-128G
ab € 10.384,00*
Zubehör
QNAP
TS-h3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.300,00*
Zubehör
QNAP
TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G
ab € 3.478,85*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.388,33*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.380,79*
Zubehör
QNAP
TVS-872X-I3-8G
ab € 1.675,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.