| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-87282115 Herst.-Nr.: 90455 EAN/GTIN: 4043619904556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RP-SMA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RP-SMA | ![](/p.gif) | Kabeltyp | LMR300 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | ![](/p.gif) | Äußerer Durchmesser Isolierung | 7.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |