Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse LMR/CFD300 5 m low loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse LMR/CFD300 5 m low loss
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse LMR/CFD300 5 m low loss
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Buchse LMR/CFD300 5 m low loss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87282161
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90460
EAN/GTIN:
     4043619904600
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
LMR300
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Durchmesser Isolierung
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.