Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel RP-SMA Stecker zu RP-SMA Buchse LMR/CFD100 10 m low loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Antennenkabel RP-SMA Stecker zu RP-SMA Buchse LMR/CFD100 10 m low loss
DeLOCK Antennenkabel RP-SMA Stecker zu RP-SMA Buchse LMR/CFD100 10 m low loss
DeLOCK Antennenkabel RP-SMA Stecker zu RP-SMA Buchse LMR/CFD100 10 m low loss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87282229
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90465
EAN/GTIN:
     4043619904655
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
LMR100
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Durchmesser Isolierung
2.79 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.