Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD300 2 m low loss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD300 2 m low loss
DeLOCK Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD300 2 m low loss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87282508
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90450
EAN/GTIN:
     4043619904501
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
LMR300
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Durchmesser Isolierung
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.