Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Alpenföhn Wing Boost 3 Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87402982
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000163
EAN/GTIN:
     4250280386714
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
11
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse, Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel
36.8 Sone
Luftstrom
132.4 m³/h
Minimum Luftdruck
3.24 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
120 mm
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
36.8 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
250000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.