Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Rexel Optimum AutoFeed+ 150X Aktenvernichter Kreuzschreddern 55 dB 22 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87838774
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020150X
EAN/GTIN:
     5028252606257
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x28 mm
Korbvolumen
44 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Steuerung
Berührung
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Kapazität
150 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
30 min
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Behälter-Voll-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.