Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer DuoSeal 8 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Artikel-Nr.:
     820-1701549
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557734
EAN/GTIN:
     4048962402780
Suchbegriffe:
Deckennagel
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Allrounddübel
Vorteile - Der DuoSeal dichtet Bohrlöcher in Fliesen ohne zusätzliche Dichtmasse komplett ab und vermeidet dadurch Bauschäden durch Feuchtigkeit im Baustoff. - Der Universaldübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand Fliesen schonend montieren. - Die mitgelieferte Schraube aus nicht rostendem Stahl eignet sich hervorragend für den Nassbereich und vermeidet Rostanfall. - Der DuoSeal eignet sich hervorragend für geflieste Flächen, welche sehr häufigem Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. - Seine rote Komponente sorgt für sicheren Halt in allen Baustoffen. Somit erreicht der DuoSeal dieselben Lastwerte wie herkömmliche Kunststoffdübel. - Der weiche Kunststoffrand am Dübelschaft verschließt das Bohrloch perfekt und passt sich der Form des Anbauteils an. Funktionsweise / Montage - Der DuoSeal ist nur für die Anwendung auf Fliesen geeignet und lässt sich nur als Vorsteckmontage montieren. Für die Bohrlocherstellung sollte ein geeigneter Diamant- oder Fliesenbohrer verwendet werden. - Der DuoSeal lässt sich mit wenigen Hammerschlägen Fliesen schonend montieren. Der Schaftrand vermeidet ein zu tiefes Einstecken des Dübel und dichtet das Bohrloch zusätzlich ab. - Die rote Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. - Die weiche, graue Komponente wird durch das Eindrehen der Schraube an die Bohrlochwand gedrückt und dichtet das Bohrloch vollflächig ab. - Die Rillen im Dübelschaft gleichen Unebenheiten im Bohrloch aus, um die Abdichtfunktion zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
70 mm
Bohrlochdurchmesser
8.45 mm
Mindestbohrlochtiefe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsfaserplatten, Gipskarton
Schraubenmaterial
Edelstahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,13*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,40*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,3336*
€ 3,4336*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,75*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.