Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ XF064 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ XF064 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Xilence Performance A+ XF064 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Xilence Performance A+ XF064 Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87920209
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XPF120.W.ARGB
EAN/GTIN:
     4044953502958
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der Xilence 120mm LED Gehäuselüfter erweitert das Sortiment der Performance A+ Serie um ein weiteres Must-Have für Gamer und bringt Farbe in den PC. Der PWM-Lüfter verfügt über einen 3PIN ARGB M/B-Anschluss und kann hierüber bei entsprechendem Anschluss auf dem Mainboard direkt für die Farbeinstellung und -wechsel angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
130 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Mindestluftstrom
70 cfm
Maximaler Luftstrom
119 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.