Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
D-Link DWR-960 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87955313
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-960
EAN/GTIN:
     790069460111
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1200 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
866 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
300 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
GPRS, GSM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennen-Design
Extern
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWA-X1850
ab € 43,17*
Zubehör
D-Link
M32-2
ab € 140,99*
Zubehör
D-Link
M32-3
ab € 280,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.