Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HYDRO PTM PRO 850W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-123728
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA8502200
EAN/GTIN:
     4713224522772
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Spezielle Oberflächenbeschichtnug
off-wet, off-dust und off-stain

Die Hydro PTM PRO-Serie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche das Netzteil vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Die Beschichtung des Hydro PTM PRO garantiert eine stabile und

LLC-Full Bridge Technologie - DC/DC-Modul
Die Hydro PTM Pro Serie zeichnet sich durch eine extrem enge Spannungsregelung aus, welche bei einer Laständerung, welche über 10% Last liegt, eine Ausgangsspannung von weniger als +/- 1% erzeugt und somit eine hervorragende Effizienz und Spannungsstabilität bietet.

Vollständig modularer Aufbau für eine schnelle und einfache Installation
Das vollständig modulare Design vereinfacht die Installation und ermöglicht es, nur Kabel zu verwenden, die für einen eleganten und aufgeräumten Aufbau benötigt werden.

ECO-Switch und ein leiser, langlebiger Lüfter
Die Hydro PTM PRO-Serie bietet einen Eco-Switch, der es ermöglicht, den Geräuschpegel zu senken und den Stromverbrauch zu reduzieren. Wenn die Stromversorgung gleich oder weniger als 30 % Last beträgt, geht das Netzteil in einen ECO-Modus über und der Lüfter wird abgeschaltet.

Die HYDRO PTM Pro-Serie ist mit einem FDB-Lüfter und einer intelligenten 0dBA-Funktion zur Geräuschreduzierung ausgestattet. Dies garantiert eine lange Lebensdauer.

80 Plus® Platin-Zertifizierung

Die Hydro PTM Pro-Serie verfügt über eine 80 Plus Platin-Zertifizierung. Dies was bedeutet, dass das Netzteil wenig Wärme erzeugt und geringere Betriebskosten hat. Das Netzteil arbeitet garantiert mit einem Wirkungsgrad von mindestens 92% bei 50% Last der Nennleistung des Netzteils.

Konformität mit IEC 62368
Die FSP-Gruppe bietet eine ganze Reihe von zusätzlichen Sicherheitszulassungen an, damit unsere Designs den sich stetig ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus sind. Wir haben den Großteil unserer Netzteile auf die neue Norm IEC 62368 umgestellt.

Kompatibel mit neuester Technologie
Kompatibel zu einer Vielzahl der aktuellsten CPUs. Entspricht dem Design-Guide für Intel ATX12V V2.52-Netzteile, um sicherzustellen, dass die Spitzenleistung allen und Intel- und AMD-Plattformen unterstützt und die volle Leistung an dein PC-System liefert wird.

Sicherheit
OVP (Überspannungsschutz), UVP (Unterspannungsschutz), OCP (Überstromschutz), OPP (Überlastungsschutz), SCP (Kurzschlussschutz) und OTP (Übertemperaturschutz), vollständiger Schutz der Guardian-Schaltung, damit Ihre Hardware sicher ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
14
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
11 - 5.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
850 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
18.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.6 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
2.52
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
86 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 121,02*
€ 147,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 123,36*
€ 150,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 122,25*
€ 153,60*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 131,43*
€ 160,73*
13 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 144,34*
€ 174,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.