Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Thumbs Up 1002570 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88053843
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002570
EAN/GTIN:
     5060613318713
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Ihre All-in-one-Lösung für die Erstellung digitaler Inhalte. Das Vlogging Light ist da, um Ihnen eine helfende Hand zu reichen. Es umfasst einen flexiblen Smartphone-Halter, der auf die meisten Oberflächen geklemmt werden kann, und ein USB-betriebenes LED-Licht mit 3 Lichteinstellungen. Es kann leicht auf die meisten flachen Oberflächen geklemmt werden und eignet sich daher perfekt für die Aufnahme von Vlogs, das Streaming von Inhalten oder für freihändige Videoanrufe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Gewicht
560 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Übertragungstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.