Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54563E Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54563E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54563E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54563E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54563E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54563E Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88559422
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54563E
EAN/GTIN:
     3130630545637
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
278 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
156 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3130632545635
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
54565E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54567E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54568E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54566E
ab € 1,48*
Sonstiges
Exacompta
54569E
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.