Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1915286 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nobo 1915286 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915286 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915286 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915286 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88727762
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915286
EAN/GTIN:
     5028252611084
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 10mm durchmesser rot ve...
Flache Magnete zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Packungsinhalt: 10 Stück, 13 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
170 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Rot
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915285
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915288
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915289
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915284
ab € 1,48*
Ähnlich
Nobo
1915290
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915287
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.