Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12254-442-88809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12254-442-88809
MASCOT 12254-442-88809
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88750166
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074613892
EAN/GTIN:
     5711074613892
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
589 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Weste
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XS
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Taschenposition
Innen
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
65% polyester/35% cotton
Stoffgewicht
270 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.