Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12069-203-5509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12069-203-5509
MASCOT 12069-203-5509
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88752552
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074021093
EAN/GTIN:
     5711074021093
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Material
Material
Lyocell, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
70% polyester/30% lyocell (TENCEL)
Stoffgewicht
340 g/m²
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Khaki
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
M
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
5 Taschen
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.