Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Wago 221-2411 Drahtverbinder Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     5497-1354842
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2411
EAN/GTIN:
     4055144049404
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.3 g
Breite
8.1 mm
Tiefe
35.5 mm
Höhe
8.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat (PC)
AWG Kabelgröße
24/16
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
450 - 600 V
Stromstärke
32 A
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
3660
60
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,248*
€ 0,318*
2 Tage
42660
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24805*
€ 0,31805*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25144*
€ 0,32144*
1 Tag
7920
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2555*
€ 0,3255*
4 Tage
3600
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2631*
€ 0,3331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 19,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 22,38368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2533
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2514
ab € 0,5472*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2532
ab € 1,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2513
ab € 0,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2531
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.