Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Steinbeis No. 1 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Igepa Steinbeis No. 1 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Weiß
Igepa Steinbeis No. 1 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     690-200442
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8024A80S
EAN/GTIN:
     4260074845006
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
EIGENSCHAFTEN: Geeignet für alle Office-Anwendungen, Produktqualität sowie Leistungs- und Verarbeitungseigenschaften geprüft nach DIN EN 12281, alterungsbeständig und archivierbar nach DIN 6738 und ISO 20494, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und dem EU Ecolabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
102 µm
Undurchsichtigkeit
94 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Doppelseitig
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EU Ecolabel
Zertifikate
Zertifizierung
DIN EN 12281, DIN 6738, ISO 20494
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5128
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 3,08*
1 Tag
415
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 3,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 3,29*
7 Tage
1000
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 3,57*
€ 3,57*
11 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00616* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 3,61*
Ähnlich
Steinbeis Papier
34980292
ab € 5,77*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.