Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Razer RZ19-03660100-R3M1 Beleuchtungs-Ring 192 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89440927
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-03660100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377887
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
STREAMING IM RAMPENLICHT
Mit dem Razer Ring Light hinterlässt du immer einen perfekten Eindruck und kannst Streaming auf Profi-Niveau präsentieren. Entwickelt für professionelles Streaming am PC und unterwegs – genieße eine optimale Beleuchtung, die ohne viel Aufwand deinem Setup echte Studio-Qualität verleiht.

12-ZOLL-RINGLEUCHTE
Das Razer Ring Light hat die perfekte Größe für Nahaufnahmen und verfügt über 192 LEDs für unglaubliche Leuchtkraft – das Licht wandert durch einen weißen Diffusor, damit dein Stream in dem gleichen hellen, gleichmäßigen Licht erstrahlt wie in einem professionellen Studio.

ANPASSBARES LICHTSPEKTRUM
Du kannst deinem Hautton schmeicheln und den Look & Feel deines Setups optimieren, indem du auf Knopfdruck warmes weißes Licht (3000 K), ausgeglichen weißes Licht (4500 K) oder kaltes weißes Licht (6500 K) auswählst.

ANPASSBARE HELLIGKEIT
Unabhängig von Location und Tageszeit ist die Beleuchtung fürsStreaming immer perfekt, denn du kannst die Helligkeit der LED-Ringleuchte von 10 % bis 100 % anpassen.

MEHRERE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Zum Lieferumfang des Razer Ring Light gehört eine Kugelkopf-Halterung für Webcams, Kompaktkameras oder DSLRs, wenn du per PC streamen möchtest, und eine Smartphone-Halterung für Streaming auf mobilen Geräten.

STATIV
Ob auf dem Tisch oder auf dem Boden, das einstellbare Stativ des Razer Ring Light lässt dir beim Aufstellen freie Hand, damit du immer das beste Licht hast, ganz gleich, wie oder wo du die Ringleuchte aufstellst.

STROMVERSORGUNG PER USB
Du kannst die LED-Ringleuchte mit dem PC oder einer Power Bank betreiben, was praktisch ist, wenn du bei Events und Turnieren ein portables Streaming-Setup nutzen möchtest.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1921 g
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
192
Material
Metall, Kunststoff
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Anzahl der Lichtmodi
3
Zahl der Intensitätsstufen
3
Smartphone-Halter
Ja
Integriertes Stativ
Ja
Stativmaterial
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 "
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9006990000
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Länge, zugeklappt
400 mm
Stativlänge (max)
1350 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
241 mm
Außendurchmesser
300 mm
Gewicht
1004 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 151,19*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 100,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.