Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 521903 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 521903 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521903 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521903 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521903 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89451282
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521903
EAN/GTIN:
     7320285219038
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
128 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy S7 Active
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.