Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 521962 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 521962 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521962 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521962 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521962 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89451289
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521962
EAN/GTIN:
     7320285219625
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
132 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
LG G6
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.