Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Trust GXT 241 Velica Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89486878
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24182
EAN/GTIN:
     8713439241822
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Hochwertiges USB-Mikrofon mit Dreibeinstativ und Popfilter, geeignet für Streaming und Tonaufnahmen

Auf dem Weg zum Star
Durch die nierenförmige Richtcharakteristik werden Hintergrundgeräusche reduziert, damit Ihre Stimme zum Star der Show wird, ob beim Streaming, Podcasting oder Musikmachen. Und der mitgelieferte Popfilter eliminiert „Knackgeräusche“ beim Sprechen für hochwertigere Aufnahmen.

Der starke, (manchmal) stille Typ
Durch die robuste Metallkonstruktion des Mikrofongehäuses und -ständers wirkt das Velica besonders hochwertig und sind die empfindlichen Komponenten im Innern gut geschützt. Die schnell erreichbare Stummschalttaste auf der Rückseite gibt ein beruhigendes Gefühl.

Anschließen und loslegen
Dank eines praktischen USB-Anschlusses können Sie auch ohne teure Geräte und Mischpulte hochwertige Aufnahmen machen. Einfach anschließen und loslegen – das Mikrofon übernimmt den Rest.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
367 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
250 mm
Mikrofongewicht
360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
527 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Chrome OS, Mac OS, Windows
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Pop-Filter enthalten
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 18000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
79 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
130 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.