Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design ATEM Mini Extreme ISO Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme ISO Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme ISO Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme ISO Full HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme ISO Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89487624
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-SWATEMMINICEXTISO
EAN/GTIN:
     9338716007305
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Der ATEM Mini Extreme ISO umfasst alle Features des ATEM Mini Extreme und kann zusätzlich neun separate H.264-Videostreams in Echtzeit aufzeichnen. Neben dem Programmvideo können Sie außerdem acht Clean-Feeds erfassen. Es wird überdies eine DaVinci Resolve Projektdatei gespeichert, anhand derer Sie ein Projekt wiederherstellen und nachträglich bearbeiten können.
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Maximale Framerate
60 fps
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
136.6 mm
Höhe
39.6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,83*
€ 1.575,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,98*
€ 1.567,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,14*
€ 1.525,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,58*
€ 1.488,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,57*
€ 1.432,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.