Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Green Cell XCR01 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     8246N-XCR01
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     XCR01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.9 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,44*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,31*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,89*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.