Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
SanDisk Extreme PRO 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-89558076
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSDXDK-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
619659186616
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.91 mm
Tiefe
2.17 mm
Höhe
31.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe:
SDHC Card
,
SDHC Karte
,
SDHC Speicherkarte
,
SDXC
,
SDXC Card
,
SDXC Karte
,
SDXC Speicherkarte
,
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
sandisk micro sd 64gb
,
micro sd 64gb
,
micro sd
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,88*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 206,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 231,67*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 257,09*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 277,47*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 89,78*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 110,12*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 131,71*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,99*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,13*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,34*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen