Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89585689
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE30-1T00-G25
EAN/GTIN:
     619659183653
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.9 mm
Tiefe
9.91 mm
Höhe
96.9 mm
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/32GB
ab € 3,38*
Ähnlich
Kingston Technology
IKKP200/32GB
ab € 89,31*
Ähnlich
Kingston Technology
IKKP200/8GB
ab € 60,33*
Ähnlich
LaCie
STHS10000800
ab € 376,33*
Ähnlich
LaCie
STHR2000800
ab € 233,70*
Ähnlich
LaCie
STHR4000800
ab € 405,63*
Ähnlich
LaCie
STHR500800
ab € 98,81*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128KA/EU
ab € 9,93*
Ähnlich
Samsung
MB-SC128K/EU
ab € 13,33*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256KA/EU
ab € 18,11*
Ähnlich
Samsung
MB-MC512KA/EU
ab € 32,56*
Ähnlich
Samsung
MB-MC64KA/EU
ab € 7,59*
Ähnlich
Samsung
MB-MJ128KA/EU
ab € 15,97*
Ähnlich
Samsung
MU-PC2T0K/WW
ab € 190,20*
Ähnlich
Samsung
MU-PC1T0R/WW
ab € 90,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.