Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXA30B1AM12 Näherungssensor Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXA30B1AM12 Näherungssensor Metall 1 Stück(e)
Schneider Electric XXA30B1AM12 Näherungssensor Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89686961
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXA30B1AM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
74.7 mm
Tiefe
129.6 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Erfassungsabstandsreichweite
1000 mm
Betriebsbereich
155 - 1000 mm
Gewindegröße
M30
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.