Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair SP120 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89717623
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050137-WW
EAN/GTIN:
     840006637776
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 13.2 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
664 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Maximaler Luftstrom
47.73 cfm
Maximum Luftdruck
1.46 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.