| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-89801601 Herst.-Nr.: 12662 EAN/GTIN: 4043619126620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Dieses Kabel eignet sich durch seine interne Verriegelung besonders für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SMA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | MHF 4L LK | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |