Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 75F3 Prozessor 2,95 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 75F3 Prozessor 2,95 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 75F3 Prozessor 2,95 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     1546-L1108047
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000313
EAN/GTIN:
     8592978331757
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
75F3
Grundfrequenz des Prozessors
2.95 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
pro Stück
€ 2,00*
ab € 1.551,41*
€ 1.663,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.622,82*
€ 1.731,19*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.625,54*
€ 1.731,20*
181 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.725,67*
€ 2.887,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.773,50*
€ 2.937,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,48*
€ 1.979,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,35*
€ 1.932,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,72*
€ 1.895,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,41*
€ 1.846,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 116,71*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 373,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 365,85*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 332,25*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 504,66*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 477,19*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 556,60*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 539,11*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 547,78*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 410,14*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 74,88*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,05*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 79,82*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,52*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M0EAY0
ab € 161,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.