Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     7532-100-000000327
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000327
EAN/GTIN:
     8592978310516
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
72F3
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
180 W
TDP-up konfigurierbar
200 W
TDP-down konfigurierbar
165 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 661,65*
€ 716,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.697,37*
€ 1.809,02*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.690,12*
€ 1.809,03*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.811,87*
€ 1.931,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.806,37*
€ 1.939,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,34*
€ 852,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,41*
€ 845,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,66*
€ 838,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,40*
€ 822,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,65*
€ 787,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.