Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 102 2m Weiß CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay NK 102 2m Weiß CEE7/7 C13-Koppler
Goobay NK 102 2m Weiß CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8981464
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95424
EAN/GTIN:
     4040849954245
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel
abgew. Schutzkontakt >abgew. IEC 320 C13

- H03VV-F3G 0,75 mm²
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Verbindungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71401
ab € 1,94*
Zubehör
Goobay
71402
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.