Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9411 Falttasche 6001 Joker Switch 4, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9411 Falttasche 6001 Joker Switch 4, leer
Wera 9411 Falttasche 6001 Joker Switch 4, leer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866857
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136460001
EAN/GTIN:
     4013288194466
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
wera werkzeugmappe
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Maulschlüssel Joker Switch; 4 Einschubtaschen; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
116 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.