Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9442 Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9442 Schwarz Textil
Wera 9442 Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866932
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136495001
EAN/GTIN:
     4013288215000
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
Werkzeugmappe
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für 8 Joker Maulschlüssel 6003; leer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
126 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.