Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9440 Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9440 Schwarz Textil
Wera 9440 Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866945
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136493001
EAN/GTIN:
     4013288214980
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
wera werkzeugmappe
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Werkzeug-Sets Kraftform Kompakt Turbo; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
99 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.