Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9434 Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9434 Schwarz Textil
Wera 9434 Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89866953
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136485001
EAN/GTIN:
     4013288212009
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
wera werkzeugmappe
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Bicycle Set 1; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
56 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.